ドリル HS S柄 COSD

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1箱(5本) ドリル径(Φmm)11 注文コード02321725 品番COSD11
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥23,645 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はドリル径・内容量など147種類から選べます 他の種類を見る
ドリル径(Φmm)11 溝長(mm)82 全長(mm)140 シャンク径(Φmm)11 材質HSS-CO 表面処理ノンコート シャンク形状ストレートシャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする