曜日別特売
COSD3.05 ドリル HS S柄 COSD 斎藤ツヰストドリル製作所 02321987

ドリル HS S柄 COSD

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)3.05
3.05
2.85
2.9
2.95
3
3.1
3.15
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.85
0.9
0.95
1
1.05
1.1
1.25
1.3
1.35
1.4
1.45
1.5
1.55
1.6
1.65
1.7
1.75
1.8
1.85
1.9
1.95
2
2.05
2.1
2.15
2.2
2.25
2.3
2.35
2.4
2.45
2.5
2.55
2.6
2.65
2.7
2.75
2.8
3.25
3.3
3.35
3.4
3.45
3.55
3.65
3.7
3.75
3.8
3.85
3.9
3.95
4.05
4.1
4.15
4.2
4.25
4.3
4.35
4.4
4.45
4.55
4.6
4.65
4.7
4.75
4.8
4.85
4.9
4.95
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6
全長(mm)71
71
27
30
32
34
36
40
42
45
48
50
52
55
58
61
64
67
73
76
79
83
86
89
92
95
98
102
溝長(mm)34
34
6
7
8
9
10
14
16
18
20
22
23
26
28
30
31
35
36
38
41
43
45
47
50
51
54
56
内容量1箱(10本)注文コード02321987品番COSD3.05
参考基準価格(税別)¥10,910販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
¥5,898
ドリル径(Φmm)
3.05
溝長(mm)
34
全長(mm)
71
シャンク径(Φmm)
3.05
材質
HSS-CO
表面処理
ノンコート
シャンク形状
ストレートシャンク

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする