曜日別特売

TINコバルトスパイラルタップ

TINコバルトスパイラルタップ - イシハシ精工

表面が超硬膜になっているので、耐摩耗性・耐溶着性が大きいです。
高モリブデン含有により靭性があり、高硬度・耐熱・耐磨耗性に秀れています。
切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。

用途
止り穴用。
被削材:ステンレス鋼、難削材。
材質
コバルト高速度鋼(HSCO-M42)
精度
JIS2級
食付き部の山数
2.5山
表面処理
TINコーティング
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
下穴径(Φmm)
シャンク四角部(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05681616TCOSPT-M16X2.0882148
¥21,720
¥15,980
¥17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
05686602TCOSPT-M14X2.0882128
¥16,460
¥11,980
¥13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
05686796TCOSPT-M3X0.5460.52.53.2
¥4,590
¥3,298
¥3,628(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする