曜日別特売

TINコバルトスパイラルタップ

TINコバルトスパイラルタップ - イシハシ精工

表面が超硬膜になっているので、耐摩耗性・耐溶着性が大きいです。
高モリブデン含有により靭性があり、高硬度・耐熱・耐磨耗性に秀れています。
切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。

用途
止り穴用。
被削材:ステンレス鋼、難削材。
材質
コバルト高速度鋼(HSCO-M42)
精度
JIS2級
食付き部の山数
2.5山
表面処理
TINコーティング
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
全6種類を絞り込む
全長(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
下穴径(Φmm)
シャンク四角部(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05674598TCOSPT-M6X1.062154.5
¥5,250
¥3,798
¥4,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
05675280TCOSPT-M8X1.25701.256.85
¥7,400
¥5,298
¥5,828(税込)
10日以内出荷
返品不可
05676592TCOSPT-M10X1.5751.58.55.5
¥9,240
¥6,698
¥7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
05683172TCOSPT-M20X2.51052.517.512
¥35,930
¥25,980
¥28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
05684529TCOSPT-M4X0.7520.73.34
¥4,730
¥3,398
¥3,738(税込)
10日以内出荷
返品不可
05684888TCOSPT-M5X0.8600.84.24
¥5,040
¥3,698
¥4,068(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする