TINコバルトジェットタップ
表面が超硬膜になっているので、耐摩耗性・耐溶着性が大きいです。
高モリブデン含有により靭性があり、高硬度・耐熱・耐磨耗性に秀れています。
全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。
- 用途
- 通り穴専用。
被削材:ステンレス鋼、難削材。
- 材質
- コバルト高速度鋼(HSCO-M42)
- 全長(mm)
- 88
- ピッチ(mm)
- 2
- 下穴径(Φmm)
- 12
- 精度
- JIS2級
- 食付き部の山数
- 4山
- 表面処理
- TINコーティング
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- シャンク四角部(mm)
- 8
- 内容量
- 1本
ハイスストレートシャンク の新着商品
カテゴリ

















