曜日別特売

TINコバルトジェットタップ

TINコバルトジェットタップ - イシハシ精工

表面が超硬膜になっているので、耐摩耗性・耐溶着性が大きいです。
高モリブデン含有により靭性があり、高硬度・耐熱・耐磨耗性に秀れています。
全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。

用途
通り穴専用。
被削材:ステンレス鋼、難削材。
材質
コバルト高速度鋼(HSCO-M42)
精度
JIS2級
食付き部の山数
4山
表面処理
TINコーティング
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
下穴径(Φmm)
シャンク四角部(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05673837TCOJET-M16X2.0882148
¥21,130
¥15,980
¥17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
05683032TCOJET-M6X1.062154.5
¥5,120
¥3,698
¥4,068(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする