SD2.06 ドリル HS S柄 SD2 斎藤ツヰストドリル製作所 02330956

ドリル HS S柄 SD2

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード02330956 品番SD2.06
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,900
この商品はドリル径など200種類から選べます 他の種類を見る
溝長(mm)29 全長(mm)55 シャンク径(Φmm)2.06 材質HSS 直径(Φmm)2.06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイス鉄工用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする