斎藤ツヰストドリル製作所
斎藤ツヰストドリル製作所の ドリル
斎藤ツヰストドリル製作所の 鉄工用
斎藤ツヰストドリル製作所の ハイス鉄工用ドリル
ドリル HS S柄 SD2
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02331245
品番
SD2.35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,600
この商品は
ドリル径
など
200
種類から選べます
他の種類を見る
溝長(mm)
35
全長(mm)
61
シャンク径(Φmm)
2.35
材質
HSS
直径(Φmm)
2.35