斎藤ツヰストドリル製作所
斎藤ツヰストドリル製作所の ドリル
斎藤ツヰストドリル製作所の ハイスドリル
斎藤ツヰストドリル製作所の ハイスストレートシャンク
ドリル HS S柄 SD3
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
76
シャンク径(Φmm)
3.55
注文コード
02332444
品番
SD3.55
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,700
この商品は
全長・シャンク径
など
200
種類から選べます
他の種類を見る
溝長(mm)
48
全長(mm)
76
シャンク径(Φmm)
3.55
材質
HSS
直径(Φmm)
3.55