SD3.71 ドリル HS S柄 SD3 斎藤ツヰストドリル製作所 02332618

ドリル HS S柄 SD3

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)76 シャンク径(Φmm)3.71 注文コード02332618 品番SD3.71
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,100
この商品は全長・シャンク径など200種類から選べます 他の種類を見る
溝長(mm)48 全長(mm)76 シャンク径(Φmm)3.71 材質HSS 直径(Φmm)3.71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする