日本ポラロイド
日本ポラロイドの カメラ・ビデオカメラ
日本ポラロイドの カメラ交換フィルム
ポラロイドスペクトラフィルム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02333502
品番
624935
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,700
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
・アマチュア撮影からビジネスまで幅広く使われているフィルム。高感度600 。
・バッテリーをフィルムに内蔵。
サイズ(cm)
フォーマットサイズ:10.1×10.3
実画面サイズ:7.3×9.1
適合
カメラ:スペクトラシリーズ
種別
自己現像タイプ
感度
ISO600相当
入数
1本(10枚撮入)