625466 ポラロイドスペクトラフィルム 日本ポラロイド 02333511

ポラロイドスペクトラフィルム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02333511 品番625466
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

・アマチュア撮影からビジネスまで幅広く使われているフィルム。高感度600 。
・バッテリーをフィルムに内蔵。

サイズ(cm)
フォーマットサイズ:10.1×10.3
実画面サイズ:7.3×9.1
適合カメラ:スペクトラシリーズ 種別自己現像タイプ 感度ISO600相当 入数1個(10枚撮×3本入)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする