斎藤ツヰストドリル製作所
ドリル HS S柄 SDL
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
この商品は
ドリル径・内容量
など
175
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(5本)
ドリル径(Φmm)
10
注文コード
02335244
品番
SDL10
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年10月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥21,925
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
10
溝長(mm)
95
全長(mm)
130
シャンク径(Φmm)
10
材質
HSS
表面処理
ノンコート
シャンク形状
ストレートシャンク