液状ガスケット1211

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(100g) 注文コード02335365 品番1211-100G
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

粘度が低く、流動性があり作業性に優れています。
固形ガスケットとの併用、Oリングの仮固定に使用できます。
銅・銅合金を腐食するので、密封状態での銅・銅合金への使用は不可。
液状ガスケットは、固形シートガスケットと全く異なった概念と漏洩防止理論に基づいて開発されたものです。機器の接合面に塗布し、組み付けるだけで接合面からの”もれ”を防止します。

硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])
25℃:10(100)以上
80℃:10(100)以上
150℃:10(100)以上
未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])
クリアランス0.1mm:0.07(0.7)
クリアランス0.2mm:0.04(0.4)
クリアランス0.5mm:0.01(0.1)
使用温度範囲(℃)-60〜200(250) 液色白色ペースト状 比重1.01(25℃) 伸び(%)230(硬化後) 硬度(JIS A)20(硬化後) 粘度(25℃)(Pa・s[P])70(700) 剪断接着力(MPa[kgf/cm2])1.0(10)(硬化後) 反応形態脱オキシム 表面乾燥時間(min)90 スランプ流動性流動性 取り外し性 主成分シリコーン 種類無溶剤タイプ(シリコーン系) 引張強度(MPa[kgf/cm2])1.0(10)(硬化後) 用途その他一般シール剤 トラスコ品番126-3544 危険等級V アズワン品番1-6422-02 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.1L 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:270

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-10
用途:
オートバイの分解整備

分解〜組み立て時に重宝しています。ヘッド周り、ミッション周り等、多数使用しています。文句なしです。

2025-03-28
用途:
オートバイ ヘッドカバーの取り付け
ビストロゼブラ 様

ヘッドカバーからのオイル漏れによる修理。
ゴムパッキンを挟む際に位置がズレぬよう塗布し貼り付けました。
それ以外に角部分にも薄く塗り込み万全を期しました。
当商品は粘度も適正で伸びもよく使いやすいです。

対象商品:
02335365
2023-07-10
用途:
ガスケットまわりの定着
サービス業

オイル関連個所のボルトの漏れ対策として使用しました。

対象商品:
02335365
2021-05-04
用途:
ボルトからの水漏れ防止
その他業種

水漏れ防止として使用しました
使い勝手も良く簡単に作業できます
もう少し容量があるものを売ってくれると助かります

対象商品:
02335365
2018-01-22
用途:
舶用エンジンの整備時に使用しました。
有限会社小栗鉄工所 様

メーカー品なので使用上、何の問題もございません。
発注してすぐに入荷するので大変満足しております。

1人が参考にしています
対象商品:
02335365
2017-11-29
用途:
タペット調整
建設業・工事業

有名なメーターで純正採用されているので使用感は良いです。また購入したいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
02335365
2017-11-04
用途:
配管ねじ込み接続作業時
建設業・工事業

ガス配管やエア配管等のねじ込み配管からの漏れを100%防げて満足。

対象商品:
02335365
2017-05-24
用途:
機械のメンテナンス時
たなか 様

この様な商品は使用しています簡単に使用出来てとても良い

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「液状ガスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする