TB1342N-50G 1300N嫌気性封着剤 スリーボンド 02335435

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1300N嫌気性封着剤

(6件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本(50g)種類低強度粘度(mPa・s[cP])150[150]注文コード02335435品番TB1342N-50G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,400

空気に触れているかぎり固まらず、金属などの微細なすき間に入り空気がしゃ断されると常温でほとんど肉やせすることなく硬化します。
硬化後は耐振動性、耐熱性、耐薬品性などに優れた物性を示し、機械、装置類のねじや嵌合部品を化学的に結合し、ゆるみやもれを強力に防止します。
一液性無溶剤型なので作業性が良く、だれでも簡単に使用できます。

用途
取り外しを必要とするねじの固定とシール
種類低強度使用温度範囲(℃)-40~150液色破壊トルク(Nm)16比重1.07引火点(℃)100以上トラスコ品番126-3676粘度(mPa・s[cP])150[150]主成分ポリメタクリル樹脂危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02335401
2023-12-22
用途: デフのオーバーホール

いつもこれを使っているスリーボンドなので間違いない

1が参考にしています
対象商品 : 02335401
2017-12-14
用途: 製品に塗布
製造業

他のサイトでは発送までに時間がかかるが、納期が早いのでこちらで2回目の購入です。また無くなったら購入させていただくと思います。

対象商品 : 02335401
2017-11-06
用途: ネジ留め
製造業

他サイトでも売っていましたが、到着日が遅く、他より高いけど仕方なくこちらで購入しました。もっとお安いといいです

対象商品 : 02335401
2015-06-08
用途: 電子部品の固定
アイコマース株式会社

使用期限が残り50日などが多く使い勝手が悪いと思う。

MonotaROからの回答

使用期限が1ヶ月以上ある製品に関しましては、通常在庫とさせていただいております。期限につきましてご納得いただけない場合は、未開封でございましたら返品をお受けさせていただきます。

対象商品 : 02335392
2013-01-17
用途: 金属同士の緩み防止
株式会社 ザ・アール

金属同士を密着させ、その僅かな隙間に薬液を流し込んだが、いつまでも固まらず薬液が流れ出る状態であり、商品に詳しい使用方法が記載されていないため、どの程度の量が必要なのかどうすれば固まるのか不明である。
高価な商品なのでもう少し詳しい使用方法の記載が欲しい。

MonotaROからの回答

嫌気性接着剤は、金属の種類やすき間の大きさにより硬化速度や強度が異なってまいります。詳しい使用方法につきましては、弊社もしくはメーカーにお問合せ頂ければ幸いです。

対象商品 : 02335392
2012-08-12
用途: 農業機械の整備に使用してます。
農・林・水産業

タレにくく扱いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ねじ緩み止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする