LOCTITE 601 はめあい用

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(250mL) 注文コード 02336101 品番 601-250
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

はめ合い用高強度標準品。
小型モーターのロータ/シャフト、ベアリングなどの固定に適す

粘度(mPa・s[cP])100〜150 剪断強度(N/mm2)≧15 用途はめあい用、高強度用 トラスコ品番121-1854 使用温度範囲(℃)-55〜150 液色 適合すきま(mm)0.13以下 主成分嫌気性樹脂 危険等級V 固着時間(分)25 強度高強度 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量250mL 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:239

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02336117
2021-02-23
用途:
歯車のアッセンブリ時

圧入嵌め合い公差の半減+圧力低減によるリードタイム及び部品の変形削減に貢献しました。

対象商品:
02336117
2014-07-20
用途:
位置決め用平行ピンを板の穴に固定する時用(圧入しないで使える、H7穴でよいのが便利)
ケーイーエス 様 (製造業)

ねじ用の271とすきまにより使い分けて便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ねじ緩み止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする