曜日別特売
601-50 LOCTITE 601 はめあい用 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 02336117

LOCTITE 601 はめあい用

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(50mL)
内容量1本(50mL)注文コード02336117品番601-50
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

はめ合い用高強度標準品。
小型モーターのロータ/シャフト、ベアリングなどの固定に適す

用途
はめあい用、高強度用
粘度(mPa・s[cP])100~150剪断強度(N/mm2)≧15トラスコ品番121-1846使用温度範囲(℃)-55~150液色適合すきま(mm)0.13以下主成分嫌気性樹脂危険等級固着時間(分)25強度高強度危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02336117
2021-02-23
用途: 歯車のアッセンブリ時

圧入嵌め合い公差の半減+圧力低減によるリードタイム及び部品の変形削減に貢献しました。

対象商品 : 02336117
2014-07-20
用途: 位置決め用平行ピンを板の穴に固定する時用(圧入しないで使える、H7穴でよいのが便利)
ケーイーエス製造業

ねじ用の271とすきまにより使い分けて便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ねじ緩み止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする