LOCTITE 603 はめあい用

(5件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(250mL) 注文コード 02336126 品番 603-250
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

はめ合い用高強度製品で多少の油面でも使用できます。円筒部品のはめ合い用接着剤で、特に接着表面に部分的な汚れが残っている箇所の接着に適しています。

用途ローラーベアリングの固定やオイルが染み込んだハウジングへのブッシュ固定等の使用に適しています。 トラスコ品番121-5809 使用温度範囲(℃)-55〜150 液色 粘度(mPa・s[cP])100〜150 適合すきま(mm)0.13以下 主成分嫌気性樹脂 剪断強度(N/mm2)≧22.5 危険等級V 固着時間(分)25 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.25L 危険物の性状非水溶性 適合用途油面 主なワーク3次元形状
注意
※純酸素又は高濃度の酸素システムでの使用は避けて下さい。また、塩素や他の強酸化剤物質のシール剤として決して使用しないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
81957338
2022-06-10
用途:
軸穴径変更カラーの接着
泰山 様

部品の軸穴径を変更(縮小)するために カラーを製作し接着。
結果には大変満足だが、使用頻度の高いものではないので さらに小さな容器での販売をヘンケルにお願いしたいところ。

対象商品:
81957338
2021-02-27
用途:
2stベスパのエンジンオイルシール固定に使用します。

ベアリングに接した場所にオイルシールを固定するので油分が若干付きますが
この603は大丈夫なので安心して使用出来ます。

2018-12-09
用途:
ベアリングの固定
サービス業

レイシーポンプのベアリング交換の際にモーターシャフトとベアリングのはめあい固定に使用。これをしておかないとベアリングの不具合発生時にシャフトが摩耗して修理不能になるため必須。固定力も高く良かったです。

対象商品:
02336135
2018-02-20
用途:
オルガンのメカニズム接続
株式会社須藤オルガン工房 様

2φ黄銅棒の切端に1.5mmの穴をあけ、1.5φの黄銅棒を繋ぐ作業に使用。 簡単・確実・きれい に接続できる。
従来半田付けで作業していたが、この目的には最適。

1人が参考にしています
対象商品:
02336135
2016-11-02
用途:
部品の接着

毎度お世話になております。
納期も早く、十分に満足しています。今後もよろしくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ねじ緩み止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする