LOCTITE 620 はめあい用

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(50mL) 注文コード 02336144 品番 620-50
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

高強度耐熱用はめ合い部品固定用です
プーリー、ギヤー、スプロケット、スリーブ、ピン、ブッシュ、カップリング、留め具の固定に最適です
230℃×1000時間暴露後も室温での強度の100%を維持

用途はめあい用、耐熱用 トラスコ品番121-1871 使用温度範囲(℃)-55〜230 液色 粘度(mPa・s[cP])5000〜12000 適合すきま(mm)0.25以下 主成分嫌気性樹脂 剪断強度(N/mm2)≧17.2 危険等級V 固着時間(分)10 強度高強度 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量50mL 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:239

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02336144
2023-08-07
用途:
エンジンの組み付け

今回ベアリングを付ける際に使用しました!急いでたので、すぐに発送して頂けて大変助かりました!ありがとうございます。

対象商品:
02336144
2015-12-23
用途:
ハウジングのベアリング固定

いつも使ってます。

対象商品:
02336144
2014-04-30
用途:
エンジンブロックの水穴のメクラ交換に使用しました。
自動車・二輪車・自転車関連業

エンジンブロックのメクラは、そのままでも挿入可能ですがごくまれに水漏れすることがありました。
今回LOCTITE620を使用することによりスムーズにメクラを挿入することができパッキンの代わりにもなりますし完璧に修理できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ねじ緩み止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする