軸とプーリーにロックタイト648を塗布しており、それを剥がすために、購入した。塗布後すぐに溶けてきて、すぐに剥離してよかった。量が多いため、量が少ない商品があるとよいと思います。
ねじロックのついた部分に吹き付けて放置しておく
と古いロック剤が浮き上がってきます。説明書には10分以上とありましたが、10分で全てはとりきれませんでした。時間があったので1日たっぷり漬けた状態にしておくと、ほとんどが浮き上がって取りやすくなります。
ネジロック剤を施したビスの再利用のために、古いネジロック剤の除去に使用しました。塩化メチルを使用しているため、取り扱いには注意が必要ですが、フォーム状の泡になるので、周囲に飛び散らず良かったです。説明書には5-10分放置とありましたが、1-2分で柔らかくなりました。
ただ、柔らかくはなりますが粘性が残るので完全に除去するにはワイヤーブラシ等が必要になります。すごく強力だったので、塩素フリータイプでも良かったかも知れません。
エンジン、ミッションのオーバーホール時の液体ガスケットの除去に使用しました。以前に使用していたLOCTITE ガスケットリムーバー7200より強力で、液体ガスケットがみるみる分解されていくのがわかります。しかし、あまりに強力すぎるのか塗装まで剥離されてしまいました。ミッション等の塗装無しの部分で使用するには文句なく星5つですが、塗装面への使用は注意が必要です。塗装が剥がれた部分は外観上問題ないところなのでそのまま使用しました。
これ詐欺か?全く取れない!評価もよく値段もそれなりなのに手順も間違いなく行っているが・・・全くとれない!ワコーズのリムーバーを使用中なくなってしまい、同じものを頼もうと思ったが欠品中で値段も評価もそこそこのものを作業を止め購入にしたが全くの丸損。購入のこの1本だけが欠陥品なのか?使用法を間違っている訳ではない。とにかく話にならん!