ヘルメシール S-2 一般配管用シール剤

(3件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(3kg) 注文コード 02337045 品番 S-2
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

一般配管用乾性固着形黒色のヘルメシールです。
工業用水・配水管等の一般配管・継手及び機械装置のねじ部フランジなどの漏止に。

容器仕様 用途一般配管用 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量3kg 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02337036
2022-10-13
用途:
配管工事
景山設備 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

いつもながら滑らかで、長く使える
配管後の、漏れも心配無いでした

1人が参考にしています
対象商品:
02337027
2014-12-16
用途:
水道配管接続など

粘土が薄く流れる垂れる刷毛塗りすれば使えるが、キヤップ先端切り使用して残りの保管が悪いキヤップがすぐ抜ける為保管箱や工具類がドロドロに、、チュウブ入りが良いのでは、ネジ式キャップ。が良いのでは?

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
この度のご意見を、改善要望としてメーカーへと申し伝えさせて頂きます。

対象商品:
02337027
2013-11-22
用途:
ネジ配管に使用
藤原設備 様 (建設業・工事業)

価格が安く問題なく使用できます。

継続して購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「配管関係」にはこんなカテゴリがあります

シェアする