モリHDグリースNo.1

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(400g) 注文コード 02338445 品番 213165
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

高粘度油に特殊ポリマーと二硫化モリブデン、油性向上剤、極圧剤(EP剤)などを配合した高粘着、高付着のリチウムグリースです。

用途
水のかかる軸受や開放ギヤに
海上作業船の巻上機、バケットピン
建機の足回り、ピン
発電所のトラベラースクリーンチェーン
製鉄所のロールネックベアリングなど
多湿で高荷重下の軸受、摺動部に
混和ちょう度310/340(25℃、60回) ちょう度No.1 仕様カートリッジタイプ トラスコ品番123-2851 種別リチウム石けん基グリース タイプカートリッジタイプ 使用温度範囲(℃)-15〜150 引火点(℃)200以上 滴点(℃)195 外観灰黒色均一粘着グリース 粘度(at40℃mm2/s)700.9 流動点(℃)-10.0 増ちょう剤12ヒドロキシステアリン酸リチウム石けん 基油鉱油+合成油 固体潤滑剤他MoS2 離油度質量(%)1.2 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.4kg
注意
※異種グリースとの混合使用は避けて下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:69

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02338445
2022-12-23
用途:
旧車、バイクのメインテナンス

プロお勧めの品です。粘度もあって扱いやすく、古いローバーミニのグラスアップにも重宝しています、

対象商品:
02338445
2015-01-16
用途:
車の関係
自由業 様

とても良い商品です。価格はやや高めだが間違いありません。
車の下回の水に触れる個所は最高に良いです。
今まで、ゴムなどを侵食させられた事はありませんので。

対象商品:
02338445
2015-03-11
用途:
外部の摺動部などに使用
自由業 様

粘性が大変あり、安心して車両外部に使用できる。とても良い製品である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする