NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の 鉄工用
NACHI(不二越)の ハイス鉄工用ドリル
ドリル HS S柄 COSD
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
注文コード
02339907
品番
COSD4.1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,200
この商品は
ドリル径
など
98
種類から選べます
他の種類を見る
溝長(mm)
38
全長(mm)
83
シャンク径(Φmm)
4.1
材質
HSS-CO
直径(Φmm)
4.1
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02339907
COSD4.1
06591112
COSD 4.1
コバルトストレートドリル I型
NACHI(不二越)
1箱(10本)
¥
7,298
欠品中
税込
¥
8,028
注文コードが変更になりました