NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の ハイスドリル
NACHI(不二越)の ハイスストレートシャンク
ドリル HS S柄 COSD
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
注文コード
02339977
品番
COSD5.3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥11,000
この商品は
ドリル径
など
98
種類から選べます
他の種類を見る
溝長(mm)
45
全長(mm)
95
シャンク径(Φmm)
5.3
材質
HSS-CO
直径(Φmm)
5.3
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02339977
COSD5.3
06591234
COSD 5.3
コバルトストレートドリル I型
NACHI(不二越)
1箱(10本)
¥
9,798
税込
¥
10,778
注文コードが変更になりました