保冷保温ボックス ポータブル電子式

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード02345064 品番KAJ-R136R-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,800

保温・保冷の切り替えでオールシーズン活躍します。
保温…55℃±5℃(周囲温度25℃の場合)
保冷…5℃±3℃(周囲温度25℃の場合)
シガーソケットからの給電が可能※家庭・車載(12V車専用)両用
棚板を外せば、2リットルのペットボトルが縦に収納できます
仕切りのアレンジが可能です

消費電力(W)AC55/DC45 容量(L)約13 電源(V)AC100/DC12 冷却方式ペルチェ素子電子冷却方式 保冷温度5℃±3℃(周囲温度25℃)※周囲温度により変動 保温温度55℃±5℃(周囲温度25℃)※周囲温度により変動 使用温度範囲(℃)5〜40 コード長さ(m)AC電源コード:1.7、DC電源コード:2.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約265×338×380 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約203×205×317(庫内) 本体質量(kg)約5.0 付属品専用AC電源コード(×1)、専用DC電源コード(×1)、棚板(×2)、ドアポケット・小(×1)、ドアポケット・大(×1)、保証書付取扱説明書 用途食べ物や飲み物の保冷、飲み物の保温に、スキンケア用品・サプリメントの保冷に、自動車のお供に、アウトドアに
取扱説明書:(2.93MB)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02345064 KAJ-R136R-W 58107458 COK-R136-W 画像準備中 電子式保冷保温ボックス 13L 車載対応 オーム電機 1台 13,980 税込15,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-23
用途:
待合室来客用

モノタロウで同メーカーの品を2年使用しましたが 今季 保温機能が壊れたので買い換えました。待合用に従業員にもお客様にも好評でしたので 同じようなもので容量アップ 扉の開け閉めが容易な物を探していましたら ぴったりのものがありました。 本品は以前のものより容量が大きくなり 扉のロックが 普通の冷蔵庫のように軽く開け閉めができて 良くなったと思います。耐久性は要観察になりますが 今のところ満足しています。

1人が参考にしています
2024-11-07
用途:
飲みたいときいつでも利用してるよ
福田電業株式会社 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

電気代も安く使用でき重宝してます
仕切り板が 温め状態の為か 歪んでしまってます
もっと強固の物がほしい

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「料理保温機器/温蔵庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする