ツールカートマルチC

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード02346075 品番C230-000X-MB
参考基準価格(税別)¥70,100 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

多彩な使い方ができるオフロケーション対応のシステム式清掃用カート。
収納に便利なトレー、モップキャッチ付き。
蓋・ネットが折りたためるので、清掃流し台にコンパクトに収納できます。
用途>小〜中規模の商業・公共施設
〇標準装備:バケツ大2個(白・青)
〇別売品1:ダストパック(C230-001X-SP)
〇別売品2:蓋(C230-002X-SP)
〇別売品3:ラック・バケツセット(C230-003X-SP)

質量(kg)約8.75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×600×900 種別スクイザー 容量バケツ大約20L

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メンテナンスカート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする