画像準備中

捕虫器 「ムシポン」

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02350135 品番MP-3000TW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥39,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

捕虫テープで飛翔昆虫を確実に捕獲するため、電撃殺虫器のような耳障りの悪い高圧電流によるバチバチという音や死骸の飛散もなく安全無害です。
電撃殺虫器で捕れない小さな虫も捕獲できます。
使用時で5 ヶ月、未使用(カートリッジ内収納)なら5年の他社にない長寿命の捕虫テープです。
電撃殺虫器のように設置場所を法律で制限されておりませんので、設置場所を選びません。
通常の蛍光灯の130 倍の誘虫効果のあるライトを搭載しております。
捕獲した虫は生態調査などの研究にも利用できます。
取付方法により2段、3段4段とコーナーたて型に設置できます。

用途
様々な場所での捕虫に。工場用。
食品工場、飲料メーカー、給食センター
製紙工場、印刷工場、塗装工場
薬品工場、化学工場、プラスチック工場
ラップ・フィルム工場、各種パッケージ工場
種別
片面誘引型
目隠しあり
縦置き、隅置き
補虫テープ2本タイプ
有効面積(m2)50〜80 トラスコ品番826-6713 幅(mm)185 質量(kg)3 高さ(mm)730 奥行(mm)110 定格(50-60Hz)100V 誘虫ランプFL30SBL×1灯(30W) 捕虫紙S-30(2個使用)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「捕虫器・電撃殺虫器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする