NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の ハイスドリル
NACHI(不二越)の ハイスストレートシャンク
ドリル HS S柄 SD
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
注文コード
02353042
品番
SD3.95
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,200
この商品は
ドリル径
など
200
種類から選べます
他の種類を見る
溝長(mm)
51
全長(mm)
79
シャンク径(Φmm)
3.95
材質
HSS
直径(Φmm)
3.95
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02353042
SD3.95
08662473
SD 3.95
ストレートシャンクドリル
NACHI(不二越)
1箱(10本)
¥
4,698
税込
¥
5,168
重複