CDM2YL32-100Z-B54Z エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2QL32-〜) SMC 02353672

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2QL32-〜)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02353672 品番 CDM2YL32-100Z-B54Z
参考基準価格(税別)¥16,890 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)100 取付支持形式軸方向フート形 クッションラバークッション ねじの種類(-) Rc リード線(m)5 取付金具軸方向フート形 リード線長さ(mm)(Z) 5 磁石内蔵有無 オートスイッチ個数2 オートスイッチ品番B54 ロッド先端ねじ(-) おねじ オートスイッチ種類B54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする