ドリル HS S柄 SLD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)17.2 注文コード02354765 品番SLD17.2
参考基準価格(税別)¥24,300 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はドリル径など116種類から選べます 他の種類を見る
ドリル径(Φmm)17.2 溝長(mm)82 全長(mm)148 シャンク径(Φmm)16 材質HSS-CO シャンク形状エンドミルシャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする