ドリル HS S柄 SLD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)32 注文コード02355142 品番SLD32.0
参考基準価格(税別)¥64,600 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
この商品はドリル径など116種類から選べます 他の種類を見る
ドリル径(Φmm)32 溝長(mm)117 全長(mm)198 シャンク径(Φmm)32 材質HSS-CO シャンク形状ストレートシャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする