ドリル HS S柄 SLD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)34 注文コード02355185 品番SLD34.0
参考基準価格(税別)¥74,140 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980
この商品はドリル径など116種類から選べます 他の種類を見る
ドリル径(Φmm)34 溝長(mm)120 全長(mm)201 シャンク径(Φmm)32 材質HSS-CO シャンク形状エンドミルシャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする