ドリル HS S柄 SLD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)40 注文コード02355307 品番SLD40.0
参考基準価格(税別)¥104,340 販売価格(税込) ¥95,678
販売価格(税別)
86,980
この商品はドリル径など116種類から選べます 他の種類を見る
ドリル径(Φmm)40 溝長(mm)126 全長(mm)207 シャンク径(Φmm)32 材質HSS-CO シャンク形状エンドミルシャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする