ドリル HS S柄 SLD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)50 注文コード02355404 品番SLD50.032
参考基準価格(税別)¥193,770 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品はドリル径など116種類から選べます 他の種類を見る
ドリル径(Φmm)50 溝長(mm)139 全長(mm)220 シャンク径(Φmm)32 材質HSS-CO シャンク形状エンドミルシャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする