NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の ハイスドリル
NACHI(不二越)の ハイステーパーシャンクドリル
ドリル HS T柄 LTD1
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
直径(Φmm)
17.5
全長(mm)
425
注文コード
02358028
品番
LTD17.5X425
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥29,500
この商品は
直径・全長
など
127
種類から選べます
他の種類を見る
直径(Φmm)
17.5
溝長(mm)
275
全長(mm)
425
材質
HSS
テーパーNo.
2
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02358028
LTD17.5X425
08664092
LTD17.5×425
ロングテーパーシャンクドリル
NACHI(不二越)
1本
¥
26,980
税込
¥
29,678
注文コードが変更になりました