NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の ハイスドリル
NACHI(不二越)の ハイステーパーシャンクドリル
ドリル HS T柄 LTD1
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全127種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02358256
品番
LTD18.1X500X350
参考基準価格(税別)
¥97,320
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
直径(Φmm)
18.1
溝長(mm)
350
全長(mm)
500
材質
HSS
テーパーNo.
2
コーティング
ノンコート
シャンク径
MT2