NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の ハイスドリル
NACHI(不二越)の ハイステーパーシャンクドリル
ドリル HS T柄 LTD1
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
直径(Φmm)
18.5
全長(mm)
325
注文コード
02358326
品番
LTD18.5X325
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥22,000
この商品は
直径・全長
など
127
種類から選べます
他の種類を見る
直径(Φmm)
18.5
溝長(mm)
200
全長(mm)
325
材質
HSS
テーパーNo.
2
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02358326
LTD18.5X325
08664153
LTD18.5×325
ロングテーパーシャンクドリル
NACHI(不二越)
1本
¥
19,980
税込
¥
21,978
注文コードが変更になりました