NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の ハイスドリル
NACHI(不二越)の ハイステーパーシャンクドリル
ドリル HS T柄 LTD2
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
直径(Φmm)
25
全長(mm)
400
注文コード
02360067
品番
LTD25.0X400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥41,670
この商品は
直径・全長
など
128
種類から選べます
他の種類を見る
直径(Φmm)
25
溝長(mm)
250
全長(mm)
400
材質
HSS
テーパーNo.
3
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02360067
LTD25.0X400
08664713
LTD25.0×400
ロングテーパーシャンクドリル
NACHI(不二越)
1本
¥
37,980
税込
¥
41,778
注文コードが変更になりました