ドリル HS T柄 LTD2

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 直径(Φmm)25 全長(mm)450 注文コード02360076 品番LTD25.0X450
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥48,340
この商品は直径・全長など128種類から選べます 他の種類を見る
直径(Φmm)25 溝長(mm)300 全長(mm)450 材質HSS テーパーNo.3

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02360076 LTD25.0X450 08664722 LTD25.0×450 ロングテーパーシャンクドリル NACHI(不二越) ロングテーパーシャンクドリル NACHI(不二越) 1本 43,980 税込48,378 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする