ドリル HS T柄 LTD2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 02360864 品番 LTD28.6X400X250
参考基準価格(税別)¥118,840 販売価格(税込) ¥95,678
販売価格(税別)
86,980
直径(Φmm)28.6 溝長(mm)250 全長(mm)400 材質HSS テーパーNo.3 コーティングノンコート シャンク径MT3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする