ドリル HS T柄 LTD2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 02360952 品番 LTD29.0X700X500
参考基準価格(税別)¥200,290 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
直径(Φmm)29 溝長(mm)500 全長(mm)700 材質HSS テーパーNo.3 コーティングノンコート シャンク径MT3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする