NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の ハイスドリル
NACHI(不二越)の ハイステーパーシャンクドリル
ドリル HS T柄 TD
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
直径(Φmm)
31
注文コード
02364653
品番
TD31.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥25,670
この商品は
直径
など
219
種類から選べます
他の種類を見る
直径(Φmm)
31
溝長(mm)
190
全長(mm)
310
材質
HSS
テーパーNo.
MT3
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02364653
TD31.0
06594411
TD 31
テーパーシャンクドリル
NACHI(不二越)
1本
¥
23,980
税込
¥
26,378
注文コードが変更になりました