ドリル コートHS S柄 GCOSD3

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 02373263 品番 GCOSD3.57
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
ドリル径(Φmm)3.57 溝長(mm)31 全長(mm)76 シャンク径(Φmm)3.57 材質HSS-CO 表面処理TiNコーティング シャンク形状ストレートシャンク

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02372868
2019-05-24
用途:
嵌め合わせ
株式会社須藤オルガン工房 様

ボーリングバイトでは切削不可能、3.17mmという百分台ドリルがあって助かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイス鉄工用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする