NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の ハイスドリル
NACHI(不二越)の ハイスその他ドリル
ドリル コートHS S柄 AGESSL
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全81種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02376754
品番
AGESSL8.5
参考基準価格(税別)
¥10,840
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
直径(Φmm)
8.5
溝長(mm)
100
全長(mm)
150
シャンク径(Φmm)
10
材質
FMX
コーティング
AGコーティング