画像準備中

ドリル コートHS S柄 AGESSL

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 02376772 品番 AGESSL8.7
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
直径(Φmm)8.7 溝長(mm)107 全長(mm)157 シャンク径(Φmm)10 材質FMX コーティングAGコーティング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉄工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする