画像準備中

ドリル コートHS S柄 AGESSL

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 02376885 品番 AGESSL9.8
参考基準価格(税別)¥13,050 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
直径(Φmm)9.8 溝長(mm)116 全長(mm)166 シャンク径(Φmm)10 材質FMX コーティングAGコーティング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉄工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする