ドリル コートHS S柄 AGPLSD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 02377698 品番 AGPLSD12.1X205
参考基準価格(税別)¥42,870 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
ドリル径(Φmm)12.1 溝長(mm)134 全長(mm)205 シャンク径(Φmm)12.1 材質HSS-CO 表面処理AGコーティング シャンク形状ストレートシャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする