ドリル コートHS S柄 AGPLSD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 02379807 品番 AGPLSD6.4X148
参考基準価格(税別)¥11,070 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
ドリル径(Φmm)6.4 溝長(mm)97 全長(mm)148 シャンク径(Φmm)6.4 材質HSS-CO 表面処理AGコーティング シャンク形状ストレートシャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする