ドリル コートHS S柄 AGPLSD

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)275 注文コード02379868 品番AGPLSD6.5X275
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,800
この商品はドリル径・全長など200種類から選べます 他の種類を見る
溝長(mm)190 全長(mm)275 シャンク径(Φmm)6.5 材質HSS-CO 直径(Φmm)6.5 コーティングAGコーティング

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02379868 AGPLSD6.5X275 08653687 AGPLSD6.5×275 AGパワーロングドリル NACHI(不二越) AGパワーロングドリル NACHI(不二越) 1本 9,798 税込10,778 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする