画像準備中

バックルプロテクター

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02380205 品番 バックルプロテクター50MMC2
参考基準価格(税別)¥740 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

オプション部品

仕様●適用ベルト(mm):50●厚み:3●適応機種:TR50、TR50Z、TR30、TR30B、TR30S、TC11 アズワン品番67-5788-09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする